Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259144
Cod. Produttore
259144
Cod. EAN
4015082591441

Informazioni di prodotto

N1-100 SEZIONATORE 3P

Documentazione tecnica

I sezionatori di potenza N.. -.. soddisfano le caratteristiche di sezionamento anche per le reti IT con messa a terra. Gli accessori, come ad esempio i kit di montaggio ponticelli, i morsetti di collegamento e le maniglie per comando rinviato e bloccoporta, consentono il montaggio customizzato nei più svariati sistemi di distribuzione. I contatti ausiliari, gli sganciatori di tensione e i comandi a distanza rendono possibili le operazioni di segnalazione e di automazione.note: caratteristiche da interruttore generale, compreso sistema a vincolo completo secondo IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratteristiche del sezionatore secondo IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Protezione contro i contatti accidentali secondo VDE 0160 Parte 100.

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

tensione d’esercizio nominale

690 V 690 V

corrente nominale permanente Iu

100 A

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

55 kW

numero di poli

3

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

adatto per fissaggio a terra

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

colore dell’elemento di azionamento

nero

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

morsetto telaio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

N1-100 SEZIONATORE 3P