Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM0700
Cod. Produttore
PCFM0700
Cod. EAN
8015646781109

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=700MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCFM0700 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

700 mm

Produttore

ABB

N.4 traverse di profondità in lamiera zincata P=700mm

€ 331,75 x 1 pz.
(pz.)