Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM0500
Cod. Produttore
PCFM0500
Cod. EAN
8015646781031

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=500MM

Documentazione tecnica

Scopri TUPCFM0500, un prodotto della gamma di traverse in lamiera zincata, progettato per garantire resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 50 cm, queste traverse offrono una soluzione robusta per le tue esigenze elettriche. Realizzate in lamiera zincata, assicurano una protezione efficace contro la corrosione, mantenendo la loro integrità nel tempo. Ideali per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità, TUPCFM0500 è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

500 mm

Produttore

ABB

N.4 traverse di profondità in lamiera zincata P=500mm

€ 262,45 x 1 pz.
(pz.)