Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM0300
Cod. Produttore
PCFM0300
Cod. EAN
8015646781017

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCFM0300 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

300 mm

Produttore

ABB

N.4 traverse di larghezza/profondità in lamiera zincata L/P=300mm

€ 122,80 x 1 pz.
(pz.)