Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM0600
Cod. Produttore
PCFM0600
Cod. EAN
8015646781048

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCFM0600 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

600 mm

Produttore

ABB

N.4 traverse di larghezza in lamiera zincata L=600mm

€ 294,24 x 1 pz.
(pz.)