Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM1000
Cod. Produttore
PCFM1000
Cod. EAN
8015646781079

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=1000MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCFM1000 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

1000 mm

Produttore

ABB

N.4 traverse di larghezza in lamiera zincata L=1000mm

€ 419,48 x 1 pz.
(pz.)