Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPAM0100
Cod. Produttore
PPAM0100
Cod. EAN
8015646780850

Informazioni di prodotto

N.4 ANG. ZOCCOLO LAMIERA ZINCATA H=100MM

Documentazione tecnica

Il TUPPAM0100 è un angolo di zoccolo in lamiera zincata, progettato per garantire robustezza e durabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione resistente alle condizioni ambientali. La lamiera zincata conferisce una protezione efficace contro la corrosione, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura assicura una facile installazione e un supporto affidabile per i tuoi progetti elettrici.

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

profondità

100 mm

profondità totale per installazione in armadio

100 mm

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

larghezza totale per installazione in armadio

100 mm

Produttore

ABB

N.4 angolari zoccolo H=100mm

€ 219,70 x 1 pz.
(pz.)