Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCCM0500
Cod. Produttore
PCCM0500
Cod. EAN
8015646787705

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=500MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCCM0500 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per vano cavi interno - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

500 mm

Produttore

ABB

N.2 traverse per vano cavi lamiera zincata P=500mm

€ 66,57 x 1 pz.
(pz.)