Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCRM0638
Cod. Produttore
PCRM0638
Cod. EAN
8015646783844

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=638MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCRM0638 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

638 mm

Produttore

ABB

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 638M

€ 63,69 x 1 pz.
(pz.)