Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCRM0588
Cod. Produttore
PCRM0588
Cod. EAN
8015646783752

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=588MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PCRM0588 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Lamiera zincata

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

588 mm

Produttore

ABB

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 588M

€ 55,41 x 1 pz.
(pz.)