Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCRM0238
Cod. Produttore
PCRM0238
Cod. EAN
8015646783806

Informazioni di prodotto

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=238MM

Documentazione tecnica

Esplora la tua creatività con il TUPCRM0238! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti permette di dare vita alle tue idee in modo innovativo. Disponibile in diversi colori vivaci che si adattano a ogni stile, questo articolo è un must-have per gli amanti dell'arte e del design. Scopri il piacere di creare con il TUPCRM0238 oggi stesso.

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

238 mm

Produttore

ABB

N.2 traverse in lamiera zincata L=238mm

€ 38,31 x 1 pz.
(pz.)