Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEB1042
Cod. Produttore
EB1042
Cod. EAN
8015646679536

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 800 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

N°2 horizontal sections h=35mm 800mm (W)

materiale

zinco

profondità

580 mm

altezza

35 mm

larghezza

40 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

N.2 PROFILI ORIZZONTALI H 35 L 800