Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEA1003
Cod. Produttore
EA1003
Cod. EAN
8015646679451

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 1000 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

N°2 plate horizontal reinforcement W=1000

materiale

zinco

profondità

890 mm

altezza

25 mm

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

larghezza

40 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

N.2 PROFILI ORIZ. RINF. PIASTRA L 1