Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKST0700
Cod. Produttore
PKST0700
Cod. EAN
8015646811370

Informazioni di prodotto

N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=700MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PKST0700 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit di chiusura tetto IP31/IP41 per colonne singole

materiale

acciaio

altezza

79.1 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

3 mm

numero RAL

7035

larghezza

799.8 mm

Produttore

ABB

N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P 70

€ 70,49 x 1 pz.
(pz.)