Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPKST0200
Cod. Produttore
PKST0200
Cod. EAN
8015646811318

Informazioni di prodotto

N.2 PROF.TETTO IP31/41 COL.SIN.P=200MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PKST0200 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit di chiusura tetto IP31/IP41 per colonne singole

materiale

acciaio

altezza

79.1 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

3 mm

numero RAL

7035

larghezza

299.8 mm