Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFM1050
Cod. Produttore
PPFM1050
Cod. EAN
8015646780768

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE ZOC. F/R/L H=100MM L/P=500MM

Documentazione tecnica

Scopri la flangia TUPPFM1050, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa flangia presenta un'altezza di 100 mm e una lunghezza di 5 mm, garantendo una performance ottimale. La sua progettazione accurata assicura una facile integrazione in vari sistemi, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con la flangia TUPPFM1050, puoi contare su un prodotto affidabile e di alta qualità per le tue esigenze elettriche.

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

profondità

15 mm

profondità totale per installazione in armadio

15 mm

larghezza

596 mm

altezza

97.3 mm

larghezza totale per installazione in armadio

596 mm

Produttore

ABB

N.2 flange zoccolo laterali P=500mm

€ 110,81 x 1 pz.
(pz.)