Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFM1030
Cod. Produttore
PPFM1030
Cod. EAN
8015646780744

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE ZOC. F/R/L H=100MM L/P=300MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPFM1030 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

profondità

15 mm

profondità totale per installazione in armadio

15 mm

larghezza

396 mm

altezza

97.3 mm

larghezza totale per installazione in armadio

396 mm

Produttore

ABB

N.2 flange zoccolo fronte/retro/laterali L/P=300mm

€ 86,15 x 1 pz.
(pz.)