Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFM1060
Cod. Produttore
PPFM1060
Cod. EAN
8015646780775

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=600MM

Documentazione tecnica

La flangia zoccolo TUPPFM1060 è un prodotto indispensabile per l'installazione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una robustezza e una durata eccezionali. Con un'altezza di 100 mm e una lunghezza di 60 mm, questa flangia è progettata per garantire una connessione sicura e stabile. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni nel campo elettrico, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione.

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

profondità

15 mm

profondità totale per installazione in armadio

15 mm

larghezza

696 mm

altezza

97.3 mm

larghezza totale per installazione in armadio

696 mm

Produttore

ABB

N.2 flange zoccolo fronte/retro L=600mm

€ 141,64 x 1 pz.
(pz.)