Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTRN1951
Cod. Produttore
PTRN1951
Cod. EAN
8015646783646

Informazioni di prodotto

N.10 TIRANTI NYLON L=195MM <4000A

Documentazione tecnica

Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Tiranti in nylon

altezza

120 mm

larghezza

120 mm

profondità

220 mm

materiale

metallo

esecuzione

kit di fissaggio

Produttore

ABB

N.10 tiranti nylon L=195mm <4000A