› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MVY/406/1 MORSETTIERA DA PALO

DKC
Cod. Rexel DKC052194016
Cod. Produttore 052194016
Cod. EAN 8054684003873

Informazioni principali

  • Serie: MVY/406/1
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente max: 30 A
  • Portafusibile: 5x20 mm, 6,3 A
  • Grado protezione: IP43/IP23B
  • Materiale: Resina poliammidica VO
  • Serraggio: Viti inox AISI 304
  • Dimensioni feritoia: 38x132 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Tensione nominale 450 V; corrente max 30 A. Portafusibile per fusibili 5 x 20, omologato UL, tensione 250 Vac, portata max 6,3 A. Serraggio max cavo da 4 mmq. Per incasso su pali diametro minimo 76 mm (rilievo all’altezza della feritoia) con feritoia 38x132 mm a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

152 mm

profondità

71 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,19 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

76 mm

MVY/406/1 MORSETTIERA DA PALO