› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MVV/416/1 MORSETT. DA INCASSO

DKC
Cod. Rexel DKC052394418
Cod. Produttore 052394418
Cod. EAN 8054684004085

Informazioni principali

  • Serie: MVV/416/1
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente max: 63 A
  • Grado protezione: IP43/IP23B
  • Materiale: Poliammide autoestinguente
  • Classe isolamento: II doppio isolamento
  • Portafusibile: 8,5x31,5 mm, 10 A
  • Serraggio: Viti inox AISI 304

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contenitore stampato in poliammidica autoestinguente V2 colore naturale. Base isolante stampata in poliammide 6 colore naturale autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94). Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale incassata). Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5x31,5 – 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v. Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su pali diametro minimo 101 mm (rilievo all’altezza della feritoia) con feritoia 45x186 mm a testate semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP23B (secondo norme CEI EN 60529), IK 08 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

51 mm

altezza

194 mm

profondità

92 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,34 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

101 mm

MVV/416/1 MORSETT. DA INCASSO