› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MVL/435/2 MORSETT. X PALO I.P

DKC
Cod. Rexel DKC053843520
Cod. Produttore 053843520
Cod. EAN 8054684004849

Informazioni principali

  • Materiale: Resina poliammidica 6,6
  • Morsetti: Zinco pressocolata stagnati
  • Serraggio: Grani in OT
  • Portafusibili: Elettrolega di zinco ramata
  • Fusibili: 8,5x32 o 9x36 mm
  • Grado di protezione: IP 20 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK 07 CEI EN 62262
  • Serie: MVL/435/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo stampato in resina poliammidica 6,6. Morsetti in elettronica di zinco pressocolata, stagnati, serraggio conduttori con grani in OT, portafusibili con contatti in elettrolega di zinco pressocolata, ramati, per fusibili 8,5x32 o 9x36. Per incasso palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio. Oltre alle dimensioni di ingombro della morsettiera, la feritoia va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili. Grado di protezione IP 20 secondo CEI EN 60529, IK 07 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

190 mm

profondità

56 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,37 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

101 mm

MVL/435/2 MORSETT. X PALO I.P