Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC053843512
Cod. Produttore
053843512
Cod. EAN
8054684004832

Informazioni di prodotto

Serie MVL - Morsettiera da incasso palo a doppio isolamento, 4 poli, 1 fusibile, feritoia 100x300 mm
Descrizione del produttore: Corpo stampato in resina poliammidica 6,6. Morsetti in elettronica di zinco pressocolata, stagnati, serraggio conduttori con grani in OT, portafusibili con contatti in elettrolega di zinco pressocolata, ramati, per fusibili 8,5x32 o 9x36. Per incasso palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio. Oltre alle dimensioni di ingombro della morsettiera, la feritoia va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili. Grado di protezione IP 20 secondo CEI EN 60529, IK 07 secondo CEI EN 62262.

larghezza

70 mm

altezza

190 mm

profondità

56 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,35 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

101 mm

Produttore

DKC

MVL/435/1 MORSETT. X PALO I.P