› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

MVF/435/2 MORSETT. X PALO I.P

DKC
Cod. Rexel DKC053303525
Cod. Produttore 053303525
Cod. EAN 8054684004757

Informazioni principali

  • Descrizione: MVF/435/2 MORSETT. X PALO I.P.
  • Materiale: Resina poliammidica 6,6
  • Grado protezione: IP 44 CEI EN 60529
  • Isolamento: Classe II doppio isolamento
  • Morsetti: OT 58, 3 vie per polo
  • Sezione morsetti: 4x35 entrata/uscita
  • Sezione morsetti deriv.: 4x6
  • Serie: DKC053303525

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola, coperchio e base portamorsetti stampati in resina poliammidica 6,6 (autoestinguenza VO-UL 94). Morsetti in OT 58 (UNI 5705-65). Morsetti a 3 vie per polo con serraggio indipendente dei conduttori. Sezione morsetti: 4x35 entrata/uscita – 4x6 derivazione. Per incasso palo su feritoia proporzionale alle dimensioni di ingombro ed avente traversini interni predisposti per il fissaggio. Oltre alle dimensioni di ingombro della morsettiera, la feritoia va effettuata anche in funzione dei portelli disponibili. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

larghezza

65 mm

altezza

345 mm

profondità

96 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,79 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cassetta di passaggio cavi

materiale

Altro

adatto per diametro tubo

114 mm

MVF/435/2 MORSETT. X PALO I.P