Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR35052
Cod. Produttore
MUR35052
Cod. EAN
3606480789472

Informazioni di prodotto

Mureva Puls.te Emerg. ripristino chiave

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Per ragioni di sicurezza, il design del dispositivo da 3 A può essere notato da lontano grazie ai suoi colori brillanti giallo e rosso. È resistente anche agli ambienti più difficili e può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Può essere installato in modalità a incasso o in superficie, sia all'interno che all'esterno. Resistenza al fuoco 650°C. Può essere installato in modalità a incasso o in superficie, sia all'interno che all'esterno. Resistenza al fuoco 650°C.

tipo di montaggio

struttura

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di sblocco

sblocco a chiave

tensione di alimentazione della lampada

240

Serie

Mureva_Styl

Produttore

Mureva accessorio pulsante arresto di emergenza ripristino a chiave