Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR35021
Cod. Produttore
MUR35021
Cod. EAN
3606480789076

Informazioni di prodotto

Mureva Interruttore deviatore 1P 10AX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore bidirezionale Mureva Styl MUR35021 è un'affidabile soluzione impermeabile per l'uso all'interno e all'esterno grazie al grado di protezione IP55. Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm². Grazie al cablaggio senza viti, l'installazione di questo dispositivo da 10 AX e 250 V CA è facile e veloce. Il design ergonomico consente di montare il dispositivo in superficie. Accetta cavi flessibili, standard o rigidi da 1,5 a 2,5 mm².

tipo di collegamento

morsetto a vite

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

numero di bascule di azionamento

1

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

elemento base con alloggiamento completo

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di illuminazione

non fornito

senza alogeni

colore

grigio

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

76 mm

profondità di incasso

10 mm

corrente di dimensionamento

10 A

codice RAL (simile)

7035

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

altezza dell'apparecchio

64 mm

illuminazione

no

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

no

profondità dell'apparecchio

60 mm

Serie

Mureva_Styl

Produttore

Mureva interruttore deviatore 1P 10AX