Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMUR37911
Cod. Produttore
MUR37911
Cod. EAN
3606480789861

Informazioni di prodotto

Mureva Base singola

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola Mureva Styl con montaggio a parete, robusta e stagna grazie al grado di protezione IP55. Può essere associata alle scatole Schneider Electric. Facile da maneggiare grazie all'ampio spazio per il cablaggio. Questo prodotto è installabile sia da interno che da esterno. Le dimensioni sono: altezza 54 mm, larghezza 76 mm, lunghezza 54 mm e 76 mm. Questo prodotto è installabile sia da interno che da esterno. Le dimensioni sono: altezza 54 mm, larghezza 76 mm, lunghezza 54 mm e 76 mm.

numero di unità

1

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP55

antiurto

materiale

plastica

con ingresso del cavo

altezza dell'apparecchio

76 mm

composizione

cassetta apparente

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

colore

grigio

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

larghezza dell'apparecchio

76 mm

profondità dell'apparecchio

54 mm

Serie

Mureva_Styl