Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32142.C
Cod. Produttore
32142.C
Cod. EAN
8007352736535

Informazioni di prodotto

Apparecchio multisensore XT KNX 2 moduli in finitura canapa, ideale per il controllo preciso della temperatura ambiente e la gestione integrata di impianti complessi.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva grazie al design compatto e modulare
  • Configurazione flessibile con funzioni avanzate integrate
  • Compatibilità con sistemi bus KNX per integrazione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e modulante della temperatura per risparmio energetico
  • Funzioni aggiuntive come umidostato e rilevamento VOC per comfort ottimale
  • Interfaccia user-friendly con LED personalizzabili e retroilluminazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off, proporzionale o richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione anche come 1 pulsante basculante con LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, canapa - 2 moduli frontali

Produttore

Multisensore XT KNX 2 moduli finitura canapa automazione domestica e industriale