Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32042.G
Cod. Produttore
32042.G
Cod. EAN
8007352734128

Informazioni di prodotto

Apparecchio multisensore avanzato per il controllo ambientale, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto da 2 moduli
  • Integrazione semplice con piattaforma domotica By-me Plus
  • Configurazione versatile con funzioni multiple (termostato, umidostato, VOC)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso della temperatura e umidità ambiente
  • Risparmio energetico grazie alla gestione modulante e funzioni PID
  • Interfaccia personalizzabile con LED e funzioni di prossimità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off o di richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione come 1 pulsante basculante con  LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, nero - 2 moduli frontali

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Multisensore domotica XT By-me 2 moduli nero controllo temperatura umidostato VOC fan-coil