Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32042.B
Cod. Produttore
32042.B
Cod. EAN
8007352734081

Informazioni di prodotto

Il multisensore XT By-me 2M bianco offre un controllo avanzato della temperatura e qualità dell’aria, ottimizzando comfort e consumi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su piattaforma XT By-me Plus
  • Configurazione intuitiva con LED di stato e pulsanti programmabili
  • Compatibilità con attuatori analogici per controllo modulante

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso del riscaldamento e condizionamento
  • Funzioni integrate di umidostato e rilevamento VOC
  • Risparmio energetico grazie al controllo proporzionale e modalità PID

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus, funzione termostato per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione umidostato con comando On/Off rispetto ad un parametro impostato, funzione VOC (composti organici volatili) con comando On/Off o di richiamo 2 scenari, funzione 2 pulsanti con configurazione come 1 pulsante basculante con  LED individuazione di stato, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, funzione proximity, retroilluminazione a LED bianca, bianco - 2 moduli frontali

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Multisensore domotica By-me Plus 2 moduli bianco controllo temperatura umidità VOC fan-coil