Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATPS6D
Cod. Produttore
PS6D
Cod. EAN
3553340667299

Informazioni di prodotto

Eaton Protection Strip 6 DIN
Descrizione del produttore: Eaton Protection Strip 6 DIN, 10 A, Ingresso: Schuko, Uscite: (6) Schuko

corrente nominale

10 A

colore

Nero

forma della scatola

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo di alimentazione

1 m

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

Con interruttore on/off

qualità del materiale

Altro

sovratensore

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Numero di prese CEE (IEC 60309)

6

Numero di prese Euro CEE7/16

6

angolo inserto centrale ruotato

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

temperatura di impiego

0 ... 40 °C

Produttore

Multipresa Eaton Protection Strip 6 uscite Schuko 10A montaggio guida DIN