›

Multipresa da rack 8 posti VDE IEC con interruttore, protezione sovraccarichi, per data center e installazioni tecniche professionali

Cod. Rexel EA404870000
Cod. Produttore 404870000
Cod. EAN 8029564543183

Informazioni principali

  • Posti: 8
  • Connettori: IEC
  • Normativa: VDE
  • Tipo: Multipresa da rack
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Uso: Professionale e industriale
  • Serie: EA404870000

Descrizione del prodotto

Multipresa da rack con 8 posti di tipo VDE IEC, progettata per garantire un'affidabile distribuzione dell'alimentazione elettrica in ambienti professionali e tecnici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre una soluzione compatta e funzionale per il collegamento di più dispositivi elettrici all'interno di un armadio rack standard. Ideale per l’uso in data center, sale server e installazioni elettriche che richiedono sicurezza e ordine nella gestione delle alimentazioni. Dotata di interruttore di accensione per un controllo semplice e immediato. Descrizione del produttore: Multipresa da rack con 8 posti, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche professionali. Conforme alle normative VDE e dotata di connettori IEC, offre una soluzione versatile per la distribuzione dell'alimentazione in ambienti tecnici e industriali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e protezione contro sovraccarichi, è ideale per l'uso in sistemi di gestione cablaggio e apparecchiature elettroniche.
Multipresa da rack 8 posti VDE IEC con interruttore, protezione sovraccarichi, per data center e installazioni tecniche professionali