Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2727851
Cod. Produttore
2727851
Cod. EAN
0095969365444

Informazioni di prodotto

5XP-A Multimetro digitale compatto con misura tensione senza contatto
Beha Amprobe Multimetri Digitali 5XP-A

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale

prova di continuità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

0.2 A

max. intervallo di misura della corrente DC

0.2 A

max. intervallo di misura della resistenza

20 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Produttore

MULTIMETRO TENSIONE S/CONTATTO 5XP-A FLUKE