Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1SDSD05MM/2
Cod. Produttore
1SDSD05MM/2
Cod. EAN
8019108210534

Informazioni di prodotto

MULTIMETRO MONOFASE 30A 2 DIN
Descrizione del produttore: MULTIMETRO MONOFASE 30A 2 DIN1SDSD05MM/2 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC000069 - Multimetro

visualizzazione

Digitale

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

max. intervallo di misura della tensione AC

230 V

max. intervallo di misura della tensione DC

230 V

max. intervallo di misura della corrente AC

30 A

max. intervallo di misura della corrente DC

30 A

visualizzazione multipla

misurazione di potenza e d'energia

Produttore

MULTIMETRO MONOFASE 30A 2 DIN