›

Multicharger 60W 8 uscite USB ricarica simultanea dispositivi smartphone tablet ufficio casa

Cod. Rexel EA132395000
Cod. Produttore 132395000
Cod. EAN 8029564628811

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 VAC
  • Numero porte: 8 USB (7 USB-A + 1 USB-C)
  • Tensione uscita: 5V-9V-12V
  • Corrente uscita: fino a 3A
  • QC 4.0: 1 porta USB-A
  • USB-C PD: 1 porta con PowerDelivery
  • Dimensioni: 125x58x55 mm
  • Serie: FC-8

Descrizione del prodotto

Caricatore multiplo da 60W con 8 porte USB, progettato per offrire una ricarica efficiente e simultanea di più dispositivi elettronici. Ideale per ambienti domestici o uffici, garantisce una distribuzione stabile della potenza con un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di qualità per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è la soluzione perfetta per gestire la ricarica di smartphone, tablet e altri dispositivi USB in modo pratico e veloce. Descrizione del produttore: Il multicharger da 60W con otto uscite USB rappresenta una soluzione affidabile e compatta per la ricarica simultanea di più dispositivi elettronici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in ambienti domestici, uffici o aree di lavoro, offrendo una distribuzione efficiente dell’energia grazie alla sua potenza di 60W. Le otto uscite USB dispongono di tecnologie avanzate per ottimizzare la carica, assicurando sicurezza e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La distribuzione uniforme dell’energia permette di ricaricare dispositivi di diverse tipologie e capacità senza compromessi sulla velocità di ricarica. La compatibilità con standard di sicurezza e protezioni IP elevati assicura un funzionamento sicuro e affidabile. La struttura robusta, realizzata con materiali resistenti, si adatta a molteplici ambienti, offrendo praticità e efficienza nell’utilizzo quotidiano.
Multicharger 60W 8 uscite USB ricarica simultanea dispositivi smartphone tablet ufficio casa