Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16135M
Cod. Produttore
16135M
Cod. EAN
8012199530246

Informazioni di prodotto

multibox - telaio per 15 moduli Magic

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
telaio con supporti per 15 moduli Matix - installazione su kit art. 16102LAV e art. 16102LT

con scatola da incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

15

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

direzione di montaggio

verticale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

fissaggio a uncino

superficie

non trattato

Produttore

MULTIBOX - TELAIO PER 15 MODULI MAG