Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16135
Cod. Produttore
16135
Cod. EAN
8012199182520

Informazioni di prodotto

multibox - telaio con 3 supporti living

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
telaio con supporti per 18 moduli LivingLight installazione su kit art. 1610..LT/LTG/LTH

adatto per canale da incasso per apparecchi

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

materiale

plastica

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

verticale

superficie

non trattato

Produttore

Multibox - Telaio Con 3 Supporti Li Bticino Spa