Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
numero di unità orizzontali
1
numero di unità
6
larghezza
140 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
profondità
5.2 mm
larghezza di montaggio
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
numero di unità verticali
codice RAL (simile)
9006
altezza totale
70 mm
altezza
direzione di montaggio
orizzontale
qualità del materiale
materiale termoplastico
esecuzione della superficie
opaco
colore
alluminio
superficie
non trattato
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te