Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16136D/2G
Cod. Produttore
16136D/2G
Cod. EAN
8012199496023

Informazioni di prodotto

Placca MULTIBOX per 2 moduli DIN, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con moduli standard DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e moderna
  • Affidabilità nel tempo
  • Possibilità di integrazione con sistemi modulari

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca per 2 moduli DIN grigia

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

altezza

70 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

140 mm

numero di unità verticali

1

profondità

5.2 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

2

codice RAL (simile)

9006

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK00

colore

grigio

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

Produttore

Placca MULTIBOX grigia per 2 moduli DIN installazioni rapide e compatibili standard DIN