Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI16136F/6G
Cod. Produttore
16136F/6G
Cod. EAN
8012199203447

Informazioni di prodotto

multibox - placca 6 living int.grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 6 moduli per apparecchi LivingLight - installazione su telaio portapparecchi art. 16135 - finitura antracite

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero di unità

6

codice RAL (simile)

9001

profondità

5.2 mm

altezza

70 mm

altezza totale

70 mm

larghezza di montaggio

140 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

140 mm

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

Produttore

MULTIBOX - PLACCA 6 LIVING INT.GRIG