› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Barriere e Pedane di Sicurezza

MULTI-RAGGIO LUMINOSO DI SICUREZZA,

Cod. Rexel ONF3SG4PGA10704
Cod. Produttore F3SG4PGA10704C
Cod. EAN 4549734453547

Informazioni principali

  • Tipo: Pluriraggio, Tipo 4
  • Numero raggi: 4
  • Portata max: 8 m
  • Altezza: 1070 mm
  • Applicazione: Attiva/Passiva
  • Serie: F3SG-PG
  • Protezione: IP67, IP67G, IP69K
  • Rilevamento: Perimetro access guarding

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza pluriraggio F3SG-PG, tipo 4, 4 raggi, portata max 8 m, altezza 1070 mm, attiva/passiva

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Trasmittente e ricevitore in un alloggiamento

altezza

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1070 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

2

numero di raggi

4

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP/NPN

esecuzione del collegamento elettrico

Spina assiale

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

con funzione muting

override possibile

tempo di reazione

8 MILLISECOND

portata del campo di protezione

5 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

distanza del raggio

300 mm

con codifica raggio

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

MULTI-RAGGIO LUMINOSO DI SICUREZZA,