› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

MULTI-PROTOCOL ETHERNET CARD

Cod. Rexel YASJOHB-SMP3-MA
Cod. Produttore JOHB-SMP3-MA

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: IP e NEMA
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Protocollo: Multi-protocollo Ethernet
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Serie: YASJOHB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASJOHB-SMP3-MA è una scheda Ethernet multi-protocollo progettata per applicazioni di automazione e controllo industriale. La sua compatibilità con diversi protocolli di rete garantisce un'integrazione semplice e affidabile nei sistemi di comunicazione. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La scheda supporta vari standard di protezione IP e NEMA, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo anche in ambienti con elevata esposizione a polvere e umidità. La sua configurazione versatile permette un facile montaggio e collegamento tramite connettori di precisione, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per implementazioni di reti Ethernet in sistemi di automazione, questa scheda rappresenta una soluzione affidabile per la comunicazione dati ad alte prestazioni.
MULTI-PROTOCOL ETHERNET CARD
€ 156,69 x 1 pz.
(pz.)