› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA500 200V 1F 1,5/2,2KW C1

Cod. Rexel YASGA50CB010EBA
Cod. Produttore CIPR-GA50CB010EBAA-BAAASA

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5/2,2 kW
  • Tensione: 200 V monofase
  • Protezione: IP elevata
  • Design: compatto e resistente
  • Applicazione: automazione industriale
  • Efficienza: alta efficienza energetica
  • Serie: GA500
  • Compatibilità: standard internazionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: YASGA50CB010EBA è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo industriale. Caratterizzato da una potenza di 1,5/2,2 kW e una tensione di 200V in corrente monofase, questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di gestione motori e sistemi di comando. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura resistente e un design compatto che facilita l'installazione e la manutenzione. La sua compatibilità con standard internazionali e la protezione IP elevata assicurano prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto si distingue per la sua efficienza energetica e la facilità di integrazione nei sistemi di automazione. La configurazione modulare e le caratteristiche di protezione avanzate lo rendono una scelta eccellente per impianti industriali e sistemi di controllo automatizzati.
GA500 200V 1F 1,5/2,2KW C1