› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA500 200V 1F 0,25/0,37KW C1

Cod. Rexel YASGA50CB002EBA
Cod. Produttore CIPR-GA50CB002EBAA-BAAASA

Informazioni principali

  • Potenza: 0,25/0,37 kW
  • Tensione: 200 V
  • Fase: Monofase
  • Protezione: IP elevata
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Design: Compatto e robusto
  • Compatibilità: Sistemi protezione motore
  • Serie: GA500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA50CB002EBA è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e commerciali. È caratterizzato da una potenza di 0,25/0,37 kW e una tensione di 200V, garantendo prestazioni affidabili e sicure. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicurando durabilità e protezione superiore contro le condizioni ambientali avverse. Il design compatto e robusto permette un facile montaggio e manutenzione, mentre la protezione IP elevata assicura una protezione efficace contro polvere e acqua. Questo dispositivo è ideale per sistemi di automazione e controllo, grazie alla sua funzionalità di commutazione e alla compatibilità con vari sistemi di protezione motore. La sua costruzione conforme agli standard di sicurezza e qualità garantisce un funzionamento efficiente e duraturo, rendendolo una soluzione affidabile per impianti elettrici di livello avanzato.
GA500 200V 1F 0,25/0,37KW C1