› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

GA500 200V 1F 0,55/0,75KW C1

Cod. Rexel YASGA50CB004EBA
Cod. Produttore CIPR-GA50CB004EBAA-BAAASA

Informazioni principali

  • Potenza: 0,55/0,75 kW
  • Tensione: 200 V
  • Fase: Monofase
  • Protezione: IP adeguata
  • Rigidità meccanica: Alta
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Serie: GA500
  • Applicazioni: Industriali e domestiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto YASGA50CB004EBA è un motore elettrico monofase con potenza di 0,55/0,75 kW e tensione di 200V. È progettato per applicazioni industriali e domestiche che richiedono affidabilità e efficienza energetica. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una buona rigidità meccanica e una protezione IP adeguata per ambienti di utilizzo variabili. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono facile da installare e mantenere. La compatibilità con sistemi di protezione e controllo motore permette un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per sistemi di automazione e attrezzature che necessitano di motori affidabili, questo modello assicura prestazioni costanti nel tempo grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate. La sua efficienza energetica e l'alta qualità dei materiali lo rendono una scelta ottimale per applicazioni che richiedono un motore potente e duraturo.
GA500 200V 1F 0,55/0,75KW C1