Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304142
Cod. Produttore
304142
Cod. EAN
8018367630589

Informazioni di prodotto

Apparecchio versatile e resistente, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al corpo in tecnopolimero leggero e viti antivandalo in acciaio inox
  • Predisposizione per collegamento in cascata e alimentazione tramite tubo fino a 20 mm
  • Guarnizione in silicone per una tenuta affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore opale antivandalo per una luce uniforme e duratura
  • Classe II di sicurezza e filo incandescente a 960 °C per maggiore protezione
  • Adatto per interni ed esterni, garantendo risparmio energetico con lampade efficienti
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Classe II / Guarnizione in silicone / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

420 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

altezza/profondità

84,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

52 W

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V