Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306139
Cod. Produttore
306139
Cod. EAN
8018367664058

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete versatile e resistente, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo e diffusore in tecnopolimero antivandalo per maggiore durabilità
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura
  • Predisposizione per collegamento in cascata e alimentazione tramite tubo fino a 20 mm
  • Manutenzione facilitata grazie alla scheda LED SMD Metal-Core

Vantaggi per il cliente finale:

  • Classe II per sicurezza d’uso
  • Diffusore opale per illuminazione uniforme e piacevole
  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED ad alta efficienza
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Classe II / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo / Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata / Classe II / Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm / Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

357,5 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

84,5 mm

altezza/profondità

127,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

724 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

69 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

9 ... 9 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA