Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 495 2
Cod. Produttore
KW 495 2
Cod. EAN
7320500308233

Informazioni di prodotto

MTS2-10B SEL. 3P NERO GH. NERA

Documentazione tecnica

Modular Toggle Switch - 3-Pos Momentary, spring return to center - Toggle - Black - Non-illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

MTS2-10B SEL. 3P NERO GH. NERA