Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY874903-000
Cod. Produttore
874903-000

Informazioni di prodotto

MTR- 63/19-A/U - Guaina termorestringente a medio spessore in barre.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore senza adesivo, in bobina. Ø prerestringimento= 63 mm. Ø postrestringimento= 19 mm. Spessore postrestringimento= 0,6 mm. Lunghezza minima = 15 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,4 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

63 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C