Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY323497-000
Cod. Produttore
323497-000
Cod. EAN
8050040862627

Informazioni di prodotto

  • Serie: MTR
  • Tensione esercizio: -55°C/+125°C
  • Resistenza trazione: 14,8 MPa
  • Allungamento: 460%
  • Spessore post-restringimento: 0,7 mm
  • Diametro pre-restringimento: 180 mm
  • Diametro post-restringimento: 60 mm
  • Colore: Nero, Halogen Free

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore con adesivo, in barre. Ø prerestringimento= 180 mm. Ø postrestringimento= 60 mm. Spessore postrestringimento= 0,7 mm. Lunghezza= 1 m. Colore nero. Halogen Free .

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,2 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

180 mm

diametro interno dopo la retrazione

60 mm

stampabile

con adesivo interno

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

MTR-180/60-1000/172